※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42804097
品番
3/4-10×1"3/4
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/4
長さ(inch)
1-3/4
山数
10
寸法d(mm)
約19.0
寸法t(mm)
(最小)9.398
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)19.050/(最小)18.796
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)28.575/(最小)28.117
寸法ds(mm)
(最大)19.050/(最小)18.811
穴径(inch)
(六角穴)5/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。