MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
ボールプレシジョン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径
30
全長
180
注文コード
42804126
品番
ABP4F30S32WL100
参考基準価格(税別)
¥170,330
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
超硬シャンク
外径
30
刃先R(mm)
15
全長
180
首下長
100
シャンク径
32
仕様
インサート数:3、カッター種類:5
刃数
4
使用インサート
ZDFG300*E