MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
ボールプレシジョンF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
50
形状
B
注文コード
42804327
品番
ABPFN06S06W-100-50
参考基準価格(税別)
¥38,460
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1・形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
S字の切れ味! 強ねじれ刃形による美しい加工面
取付けR精度±0.01mm :ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。
寸法D2(Φmm)
5.5
寸法Dc(Φmm)
6
寸法Ds(Φmm)
6
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
10.3
寸法R(mm)
3
寸法ls(mm)
50
用途
仕上加工用
形状
B
注意
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼付き防止剤は別売とさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。