MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
7
8
10
12
14
18
24
28
6
13
20
30
シャンク径(Φmm)
8
8
10
12
16
25
6
20
シャンク径
8
8
10
12
16
25
6
20
刃長
20
20
25
30
35
45
40
55
75
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42804774
品番
HQS 7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,010
刃径(Φmm)
7
シャンク径
8
材質
コバルトハイス
刃長
20
刃数
4
全長
90
全長(mm)
90
種類
ショート刃長
シャンク径(Φmm)
8
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.1~0
シャンク径公差
h6
外径
7
刃径公差(mm)
-0.1~0