ラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42804826 品番 HQS 12
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,840 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
刃径(Φmm)12 シャンク径12 材質コバルトハイス 刃長30 刃数4 全長110 全長(mm)110 種類ショート刃長 シャンク径(Φmm)12 刃先形状スクエア ねじれ角30° 刃径公差-0.1〜0 シャンク径公差h6 外径12 刃径公差(mm)-0.1〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする