MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42804975
品番
HQS 28
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,270
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
28
シャンク径
25
材質
コバルトハイス
刃長
45
刃数
5
全長
160
全長(mm)
160
種類
ショート刃長
シャンク径(Φmm)
25
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.2〜0
シャンク径公差
h6
外径
28
刃径公差(mm)
-0.2〜0