MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
32
刃長
110
注文コード
42805429
品番
HQL 32
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
32
シャンク径
32
材質
コバルトハイス
刃長
110
刃数
6
全長
190
全長(mm)
190
種類
ロング刃長
シャンク径(Φmm)
32
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.2〜0
シャンク径公差
h6
外径
32
刃径公差(mm)
-0.2〜0