ラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)25 刃径25 刃長125 注文コード42805483 品番HQXL 25X125
参考基準価格(税別)¥44,320 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は刃径・刃長など92種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)25 刃径25 シャンク径25 材質コバルトハイス 刃長125 刃数5 全長215 全長(mm)215 タイプラフィングエンドミル 品名ラフィングエンドミル エキストラロング刃長 シャンク径(Φmm)25 勾配角0 首下長0 コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする