ラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)14 刃長30 注文コード42805587 品番HQLS 14
参考基準価格(税別)¥14,410 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は刃径・刃長など92種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)14 シャンク径12 材質コバルトハイス 刃長30 刃数4 全長150 全長(mm)150 種類ロングシャンク シャンク径(Φmm)12 刃先形状スクエア ねじれ角30° 刃径公差-0.15〜0 シャンク径公差h6 外径14 刃径公差(mm)-0.15〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする