MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
25
刃長
45
注文コード
42805639
品番
HQLS 25
参考基準価格(税別)
¥32,070
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
シャンク径
20
材質
コバルトハイス
刃長
45
刃数
5
全長
225
全長(mm)
225
種類
ロングシャンク
シャンク径(Φmm)
20
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.2〜0
シャンク径公差
h6
外径
25
刃径公差(mm)
-0.2〜0