MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42805657
品番
HQLS 30
参考基準価格(税別)
¥41,450
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
シャンク径
25
材質
コバルトハイス
刃長
45
刃数
6
全長
250
全長(mm)
250
種類
ロングシャンク
シャンク径(Φmm)
25
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.2〜0
シャンク径公差
h6
外径
30
刃径公差(mm)
-0.2〜0