※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42805752
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
10
寸法D(Φmm)
16
寸法T(mm)
(最小)5.0
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
12
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目