※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42805996
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.5
寸法S(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
4.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
寸法T(mm)
(最小)1.3
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
3
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目