MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボアタイプ
快削エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42807136
品番
UEXL35R-32
参考基準価格(税別)
¥60,790
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種類
ロングッシャンク
外径
35
全長
235
有効刃長(mm)
15
首下長
45
シャンク径
32
刃数
3
使用インサート
AD*T16030**R
仕様
インサート数:3、カッター種類:2