快削エンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42807154 品番 UEXL50R-42
参考基準価格(税別)¥80,660 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
種類ロングッシャンク 外径50 全長250 有効刃長(mm)15 首下長45 シャンク径42 刃数4 使用インサートAD*T16030**R 仕様インサート数:4、カッター種類:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする