MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボアタイプ
快削エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42807179
品番
UEX20R-16
参考基準価格(税別)
¥31,760
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
標準
外径
20
全長
120
有効刃長(mm)
12
首下長
30
シャンク径
16
刃数
2
使用インサート
AP*T12020**R
仕様
インサート数:2、カッター種類:2