MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボアタイプ
快削エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42807188
品番
UEX25R-20
参考基準価格(税別)
¥35,890
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種類
標準
外径
25
全長
130
有効刃長(mm)
15
首下長
35
シャンク径
20
刃数
2
使用インサート
AD*T16030**R
仕様
インサート数:2、カッター種類:2