※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASC16-8.5-140-75Z アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42814066 ASC16-8.5-140-75Z アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42814066 ASC16-8.5-140-75Z アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42814066

アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 取付ねじサイズM8 全長(mm)140 注文コード42814066 品番ASC16-8.5-140-75Z
参考基準価格(税別)¥67,720 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は取付ねじサイズ・全長など33種類から選べます 他の種類を見る

ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです。
刃径Φ18、Φ22、Φ28、Φ35のモジュラーヘッドは、シャンク部
の干渉がありません。
ABPFM10をASC12-6.5シリーズの超硬シャンクへ取付けますと、片角1.5°のテーパボールとして使用することができます。

接続径8.5 取付ねじサイズM8 全長(mm)140 首下長(mm)75 シャンク長(mm)65 首下径(Φmm)14.5(、シャンク首下径:15.5) シャンク径(Φmm)16 適合カッターΦ16、Φ17、Φ18 エアー穴あり
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「インロー部」に傷や切りくずなどの付着物が無い事を確認してください。
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーねじ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
(端面およびねじ部の摩擦係数が低くなると、回転トルクが大きな軸力(ねじを引っ張る力)を発生させ、ねじが破断する可能性があります。)
※Φ40寸法は、突出し長さ200mm以下を目安にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする