ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の 照明
白色リングLED照明装置
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42814197
品番
ML-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
光源
可視光
発光色
白
照光形状
リング形
外径(Φmm)
73
長さ(mm)
91
幅(mm)
73
高さ(mm)
29
用途
ミラック光学製顕微鏡用照明装置
質量(g)
247
ケーブル長(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応