N-8405 パイプ積み重ね高座イス 肘付 パール金属 42814303 N-8405 パイプ積み重ね高座イス 肘付 パール金属 42814303

パイプ積み重ね高座イス 肘付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42814303 品番N-8405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

座面を積み重ねて収納できます。肘付で立ち座りの動作が楽にできます。

ハイバック/メッシュブラウン 材質構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×520×600 座面高さ(mm)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする