コカ・コーラ
コカ・コーラの コーヒー
コカ・コーラの ペットボトルコーヒー
ジョージア 猿田彦珈琲監修のコーヒーベース(希釈用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(340mL×24本)
注文コード
42814739
品番
49642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
専門店のようなカフェラテをお手軽に!
スペシャルティーコーヒー専門店 猿田彦珈琲監修
牛乳と割るだけでたっぷり楽しめる!
容量(mL)
340
シリーズ
ジョージア
種別
無糖
種類
コーヒー飲料(希釈用)
容器
ペットボトル
本数
24
賞味期限
メーカー製造日より12ヶ月
アズワン品番
65-0455-62
原材料
コーヒー/香料、シリコーン
アレルギー
なし
栄養成分
(1杯分34mL当たり)エネルギー:10kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:2.0g、糖類:0g、食塩相当量:0.07g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。