47324 ミニッツメイド ぷるんぷるんQoo コカ・コーラ 42815028

ミニッツメイド ぷるんぷるんQoo

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(125g×6個) 注文コード42815028 品番47324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥972
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種別みかん 種類40%混合果汁入り飲料 シリーズミニッツメイド 容器パウチ 賞味期限メーカー製造日より8ヶ月 原材料果実(オレンジ、うんしゅうみかん)、砂糖、寒天/乳酸Ca、増粘多糖類、酸味料、香料、カロチン色素、酸化防止剤(ビタミンC)、ピロリン酸鉄、ビタミンD アレルギーオレンジ 入数6 栄養成分(100g当たり)エネルギー:68kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:17g、食塩相当量:0〜0.05g、カルシウム:60mg、ビタミンD:0.7μg、鉄:0.6mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42815003
2021-11-01
用途:
こどものおやつに
その他業種

子供が大好きで、毎日食べます。まとめて購入できてお安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする