綾鷹 ほうじ茶

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(525mL×24本) 注文コード42815213 品番51750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,648

急須でいれたような本格的なほうじ茶
しっかりした味わいと香ばしさ。寛ぎたいとき、日常の気分転換や食事と一緒に、お試しください。

容量(mL)525 種類ほうじ茶(清涼飲料水) 原材料緑茶(国産)/ ビタミンC シリーズ綾鷹 容器ペットボトル 本数24 賞味期限メーカー製造日より8ヶ月 アズワン品番65-0452-35 アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする