45979 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー コカ・コーラ 42815256

紅茶花伝 ロイヤルミルクティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(470mL×24本) 注文コード42815256 品番45979
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,912
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コカ・コーラの世界的な基準を満たす茶園で育った、100%手摘みセイロン茶葉から、ロイヤルミルクティーに適したものだけを厳選使用。
ミルクに負けない、しっかりとした紅茶の味わい・香りを強化。
贅沢なミルク感(100%国産牛乳使用・粉乳未使用)は維持。好評の「ほどよい甘さ」をさらに感じられる、進化した味わいに。

容量(mL)470 種類紅茶飲料 原材料牛乳、砂糖、紅茶、塩化Na/香料、乳化剤、クエン酸Na、ビタミンC、シリコーン アレルギー 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:36kcal、タンパク質:0.6g、脂質:0.8g、炭水化物:6.6g、食塩相当量:0.1g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする