HOME SWAN
HOME SWANの キッチン/調理家電
HOME SWANの ケトル/ポット
HOME SWANの 電気ケトル
ステンレス電気ケトル 1L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42817487
品番
SSK-10(B)
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
気品漂う黒色の電気ケトル。
ドリップタイプでお湯が注ぎやすい。
ふたは着脱式で給水らくらく。
お湯が沸くと自動で電源が切れます。
ON、OFFが分かるランプ付き。
1.0Lの水が約9分で沸きます。
機能
横倒れ漏れ防止機能なし
材質
本体:ステンレス、つまみ・ハンドル・底カバー:樹脂部ポリプロピレン、電源スイッチ:PC樹脂
質量(g)
約700
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×135×225
電源コード(m)
1.4