延長コード 電源タップ 10個口 2P ほこりシャッター付 雷ガード 固定 吊り下げ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42817837 品番 ECT-0103BK
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。

ブラック コンセント個数10個口 質量(g)約530 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】× 材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格125V 15A 1500W 適合規格PSE適合 コード長さ(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42817846
2024-10-08
用途:
ホームシアター用電源増設
その他業種

シンプルなデザインと色なので、使いやすいです。1年以上使用していますが、性能に問題ありません。なにより安価なので買ってよかったです。

対象商品:
65406959
2024-01-29
用途:
LED照明器具
建設業・工事業

裏の吊り下げ、取り付け用の部品が回転するのは良い。

対象商品:
42817837
2020-12-07
用途:
交換用
サービス業

古くなったタップを交換しました。埃シャッター付、テレビなど精密機器用なので雷ガードは必須です。値段も安く良い商品だと思います。

対象商品:
42817837
2023-06-15
用途:
電源増設
ブィテック 様 (建設業・工事業)

電源コンセント整理のため机の上に設置。 もう少しコンセントを多く付けて連結できてもいいかも

対象商品:
42817846
2021-07-12
用途:
Air Station, Switching Hub のネットワークコーナーに

平行2p+GND のものがあれば良かったのですが、多数個口のものがなく、アダプターで処理しました。ネットワーク関連機器は日本向け(100v系)でも、GND付の場合が少なくなく、アダプター使用だと不安定で電源障害になることもあり、インシュロックで固定しましたが、できればGND付き、欲をいえば、ロック付のものがあれば言うことないのですが。やはり、部品から配線して作るしかないんでしょうか・・・

対象商品:
42817837
2019-12-26
用途:
新しいテレビの設置
サービス業

新しいテレビを設置するタイミングでこの商品に交換しました。消費電力は少ないんですが、最近のテレビ周りは電力をつかう装置が多いのでこういう商品があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする