車載アクセサリー/スマホマグネットホルダー/ゲル吸盤タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42818799 品番P-CARS08BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンを簡単に着脱できるマグネットタイプ。
ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプで、
スマートフォンを車でホールドできるマグネットホルダー。

最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×78×61(展開方法による) 質量(g)約60 付属品フィンガーリング×1アルコールパッド×1設置補助板×1 対応機種質量約250g以下 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU ブラック 取付方式ゲル吸盤取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする