エレコム
エレコムの 携帯/スマホ関連品
エレコムの スマホ/携帯用ホルダー
車載アクセサリー/スマホマグネットホルダー/ゲル吸盤タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42818826
品番
P-CARS08SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンを簡単に着脱できるマグネットタイプ。
ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプで、
スマートフォンを車でホールドできるマグネットホルダー。
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×78×61(展開方法による)
質量(g)
約60
付属品
フィンガーリング×1アルコールパッド×1設置補助板×1
対応機種
質量約250g以下
材質
耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色
シルバー
取付方式
ゲル吸盤取付