※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42820635
品番
#10-24×7/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
No.10
材質
鉄
長さ(inch)
7/8
山数
24
寸法d(mm)
約4.8
寸法t(mm)
(最小)2.209
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.225
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)4.826/(最小)4.673
寸法ds(mm)
(最大)10.439/(最小)9.118
穴径(inch)
(六角穴)1/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)