※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42820662
品番
5/16-18×1"3/4
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
長さ(inch)
1-3/4
山数
18
寸法d(mm)
約7.9
寸法t(mm)
(最小)3.429
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.029
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)7.937/(最小)7.754
寸法ds(mm)
(最大16.662/(最小)15.24
穴径(inch)
(六角穴)3/16
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
関連資料:
(0.19MB)