※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42820671
品番
3/8-16×2"1/2
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(inch)
2-1/2
山数
16
寸法d(mm)
約9.5
寸法t(mm)
(最小)4.038
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.943
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)9.525/(最小)9.342
寸法ds(mm)
(最大)19.837/(最小)18.288
穴径(inch)
(六角穴)7/32
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)