※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42820687
品番
1/2-13×2"1/4
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(inch)
2-1/4
山数
13
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
(最小)4.368
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
6.375
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)12.7/(最小)12.494
寸法ds(mm)
(最大)23.825/(最小)22.148
穴径(inch)
(六角穴)5/16
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)