※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42820714
品番
3/4-10×3"
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/4
材質
鉄
長さ(inch)
3
山数
10
寸法d(mm)
約19.0
寸法t(mm)
(最小)5.588
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
10.058
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)19.05/(最小)18.81
寸法ds(mm)
(最大)36.525/(最小)34.417
穴径(inch)
(六角穴)1/2
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)