※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#8-32×3/8 六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(鉄/生地) 大阪魂 42820723 #8-32×3/8 六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(鉄/生地) 大阪魂 42820723

六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42820723 品番 #8-32×3/8
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
種別- ねじの呼びNo.8 材質 長さ(inch)3/8 山数32 寸法d(mm)(最大)4.166 寸法t(mm)(最小)1.981 寸法S(mm)(スパナ径)3/32 表面処理生地 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)(最大)2.845 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)9.119 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3149:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする