※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42820811
品番
#10-32×7/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
No.10
材質
鉄
長さ(inch)
7/8
山数
32
寸法d(mm)
(最大)4.826
寸法t(mm)
(最小)2.210
寸法S(mm)
(スパナ径)1/8
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)3.226
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)10.439
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)