※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42820836
品番
1/4-28×5/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
長さ(inch)
5/8
山数
28
寸法d(mm)
(最大)6.350
寸法t(mm)
(最小)2.819
寸法S(mm)
(スパナ径)5/32
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)4.115
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)13.487
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)