※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42820854
品番
5/16-24×1"
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
長さ(inch)
1
山数
24
寸法d(mm)
(最大)7.938
寸法t(mm)
(最小)3.429
寸法S(mm)
(スパナ径)3/16
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)5.029
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)16.662
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)