※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16-24×1"1/2 六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(鉄/生地) 大阪魂 42820872 5/16-24×1"1/2 六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(鉄/生地) 大阪魂 42820872

六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42820872 品番 5/16-24×1"1/2
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
種別- ねじの呼び5/16 材質 長さ(inch)1-1/2 山数24 寸法d(mm)(最大)7.938 寸法t(mm)(最小)3.429 寸法S(mm)(スパナ径)3/16 表面処理生地 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)(最大)5.029 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)16.662 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3450:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする