※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×8 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/生地) 大阪魂 42820967 M4×8 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/生地) 大阪魂 42820967

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42820967 品番 M4×8
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
種別全ねじ ねじの呼びM4 材質 長さ(mm)8 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(最小)1.55 寸法r(mm)(最大)0.85 寸法S(mm)2.5 表面処理生地 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)2.3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)8.96/(最小)7.53 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
273:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする