※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42821091
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最小)3.20
寸法r(mm)
(最大)1.70
寸法S(mm)
5
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
4.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)17.92/(最小)15.24
ねじ山種類
メートル並目