※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42821432
品番
M12×30
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
4.3〜4.6
寸法S(mm)
8.04〜8.13
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
6.5〜6.72
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目