MLC-S045L LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善) 42822046 MLC-S045L LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善) 42822046 MLC-S045L LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善) 42822046 MLC-S045L LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善) 42822046 MLC-S045L LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善) 42822046 MLC-S045L LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当 YAMAZEN(山善) 42822046

LEDミニシーリングライト (人感センサー付) 白熱電球 40W相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード42822046 品番MLC-S045L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は光源色など2種類から選べます 他の種類を見る

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。

消費電力(W)4.5 用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。 幅(mm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 奥行(mm)122 電源(V)AC100V(50/60Hz) 角度(°)(感知)90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 色温度(K)3000 保証期間お買い上げ日より1年 光源色電球色 光束(Lm)(器具)485 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)(センサー)3 点灯時間(時間)1
取扱説明書:(2.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする