※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42822193
品番
M3×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最大)1.2/(最小)0.95
寸法S(mm)
(呼び)2
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)1.75/(最小)1.56
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)6.5/(最小)5.7
ねじ山種類
メートル並目