※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×10 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42822254 M8×10 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42822254 M8×10 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42822254

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ニッケル)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42822254 品番 M8×10
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)10 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(最大)3.5/(最小)3.2 寸法S(mm)(呼び)5 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)(最大)4.6/(最小)4.22 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)17.0/(最小)15.57 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3961:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする