AFB011 フィットネスバイク用・自転車用サドルカバー 低反発 クッション アルインコ 42822737 AFB011 フィットネスバイク用・自転車用サドルカバー 低反発 クッション アルインコ 42822737 AFB011 フィットネスバイク用・自転車用サドルカバー 低反発 クッション アルインコ 42822737 AFB011 フィットネスバイク用・自転車用サドルカバー 低反発 クッション アルインコ 42822737 AFB011 フィットネスバイク用・自転車用サドルカバー 低反発 クッション アルインコ 42822737

フィットネスバイク用・自転車用サドルカバー 低反発 クッション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42822737 品番AFB011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィットネスバイク用・自転車用サドルカバー。低反発で簡単取付け。サイズ調整可能。姿勢矯正に役立ち、サドルも保護できる。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×35 質量(kg)0.3 材質PET、PVC、ナイロン、SEBS 寸法(幅W×奥行D)(mm)(取り付け可能)約265〜275×275〜285 対応機種代表:AF6200/BK1518/AFB6010/AFB4417/AFB7018/AFB6215/AFB6016/AFB5216G/AFB5215/AFB4417X/AFB7218/AFB5219/BKJ7118 サイズ通常 用途サドルカバーとして。フィットネスバイク、自転車、姿勢矯正に。 仕様(非対応機種)AFB4309WX/AFB4419CX/AFB4518/AFB4618/AFB4309GX アズワン品番64-5288-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする