曜日別特売
KL-10356(AM) LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ 42822834

 

KL-10356(AM) LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ 42822834
KL-10356(AM) LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ 42822834
KL-10356(AM) LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ 42822834
KL-10356(AM) LED ソーラーガーデンライト モザイク キシマ 42822834

LED ソーラーガーデンライト モザイク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台
色アンバー
内容量1台注文コード42822834品番KL-10356(AM)
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ソーラー充電で暗くなるとフェアリーライトがキラキラと輝く大人気のエトワルに、
色とりどりのカラーと個性豊かな模様からあふれる光が美しいモザイクガラスタイプが新登場。
色ガラスの隙間を石膏で埋めている。蓋の上部がソーラーパネルとなっており、ここに日光を当てて充電。
満充電状態で、一晩約8時間点灯可能です蓋の裏側にスイッチがあり、ON/OFFできる。周りが暗くなると自動点灯。

用途
ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。
色
アンバー
質量(g)
550
材質
ガラス、スチール、ラバー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
800×1350
電池
(容量)1.2V 400mAh×1、(種類)ニッケル水素充電池単4形
LED色
電球色
アズワン品番
64-9646-81
防水保護等級
IPX3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする