色天板:ホワイト、本体:ホワイト段数3最大積載量(kg)天板:30、引出上段:10、引出中段:25、引出下段:30付属品ペントレー1個種別完成品材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、引出:鋼板(樹脂焼付塗装)タイプ袖引出:A仕切板引出上段:1枚、引出中段:1枚、引出下段:1枚機能ダブルサスペンションレール付(中下段)、オールロック機能、全段ラッチ機構天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)328×442×72、(中段)317×527×265、(下段)317×527×265鍵ダイヤル錠グリーン購入法適合アジャスター有サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※非常解錠キーは付属しておりません。オプションでご用意いたします。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります