伸晃
伸晃の キッチン・調理用品
伸晃の キッチンラック・キッチン小物収納
伸晃の シンク下収納
シンク下フリーラックワイド 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42825178
品番
KW2-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シンク下のサイズにあわせて使える伸縮タイプのフリーラックです。
排水パイプを避けて棚がつくれます。
環境に配慮しリサイクルされた原料を使用しています。
材質
フレーム:スチロール樹脂、棚板:PP、めねじ:PP、パイプ:スチール(樹脂部:ABS)
色
エコグリーン
質量(g)
約2300
耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500〜750×394×400