伸晃
伸晃の キッチン・調理用品
伸晃の 水切り・たわし受け・ラック
伸晃の 水切りバスケット
キッチン 水きりラック 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42825397
品番
KMR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コップなどの水切りやペットボトル、食品トレーの乾燥に使用できる水切りラックです。
スタンドを縦にしたり倒したりして使用することが可能です。
伸縮式で便利に使えます。
材質
本体・スタンド:ポリプロピレン、アーム:ステンレス、すべり止め:シリコンゴム
幅(mm)
140
色
ホワイト
高さ(mm)
20〜107
奥行(mm)
340〜500
質量(g)
約340
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×340〜500×20〜107