SPR-EX キッチンスペースラック伸縮タイプ 伸晃 42825458 SPR-EX キッチンスペースラック伸縮タイプ 伸晃 42825458

キッチンスペースラック伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42825458 品番SPR-EX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

デッドスペースを無駄なく収納として活用できるラックです。
幅も棚の高さも調節でき、調理家電や小物をまとめてたくさん収納できます。
幅を伸縮させられるので、物と物の間の空いたスペースにぴったりとラックを設置できます。
ちょっと手を伸ばすだけで届く便利さが魅力です。

材質フレーム・背面フレーム・伸縮パイプ・棚板:スチール(エポキシ焼付塗装)、パイプキャップ:ポリプロピレン、固定ビス:スチール、調節ネジ:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約8600 耐荷重(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550〜850×342×1400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする